※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の 超硬エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の スクエア超硬エンドミル
3枚刃ハイヘリZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
22334797
品番
P-PE 3F SET/ 6.8.10.12 ZRN
参考基準価格(税別)
¥17,460
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サイズが多く、第一選定に対応
ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。
幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
用途
炭素鋼:☆、〜45HRC:◎、50HRC〜:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△
材質
600PLUS
刃数
3
シャンク径(Φmm)
6、8、10、12
刃径(Φmm)
6、8、10、12
コーティング
ZrN-A
ねじれ角(°)
45
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。