山里産業(ヤマリ)
山里産業(ヤマリ)の 検出・センサ
山里産業(ヤマリ)の センサ
山里産業(ヤマリ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
補償導線(T熱電対用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(500m)
注文コード
22335095
品番
YM-TX-15
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
PVC被覆を施したT熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
色
茶(被覆)
対数(P)
1
種別
補償導線
熱電対
T熱電対用
被覆材
PVC
より線構成(本/mm)
7/0.3
仕上外径(Φmm)
4.1×2.4
用途
補償導線
グリーン購入法
適合