山里産業(ヤマリ)
山里産業(ヤマリ)の 検出・センサ
山里産業(ヤマリ)の センサ
山里産業(ヤマリ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
補償導線(K熱電対用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
22335138
品番
YM-KX-15
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
PVC被覆を施したK熱電対用の精密級補償導線です。
高精度温度計測時などで、熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
用途
補償導線
種別
補償導線
色
青
熱電対
K熱電対用
仕上外径(mm)
4.1×2.4
クラス
精密級
対数(P)
1
線心数
7本ヨリ/0.3
グリーン購入法
適合
被覆材
PVC