山里産業(ヤマリ)
山里産業(ヤマリ)の 検出・センサ
山里産業(ヤマリ)の センサ
山里産業(ヤマリ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆熱電対(T熱電対)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
22335244
品番
YM-DT30/FEP/FEP
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したT熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途
被覆熱電対
種別
被覆熱電対
色
茶
熱電対
T熱電対
仕上外径(mm)
1.0×1.6
対数(P)
1
線心数
0.32単線
被覆材
フッ素樹脂(FEP)
注意
※1000mは在庫状況により、500m×2巻での納品となる可能性がございます。