KTC
KTCの 物品棚/収納用品
KTCの ツールボックス/ツールバッグ
KTCの 樹脂製(プラスチック)
プラハードケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22336100
品番
EKP-3
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
衝撃性、耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。
中皿は、中皿用仕切板(8枚入り)により収納スペースの調整が可能です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
443×216×160
質量(kg)
1.2
色
赤
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×162×80(中皿使用時)、中皿:404×156×33
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
443×216×160