KTC
KTCの 工具セット
KTCの ワゴンタイプ
大型車整備用工具セット[57点]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
22336608
品番
SK314A
参考基準価格(税別)
¥340,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
大型車整備に適した入組品とケースのセットです。
寸法(mm)
入組:525×240×100
質量(kg)
58
ケース寸法(mm)
700×450×890
入組点数
57点
差込角(sq.)
12.7、19.0
注意
※作業時は保護メガネを着用してください。
※本来の使用目的以外には使用しないでください。
※斜面および凹凸のある場所では使用しないでください。
※ケースのキャスターは必ずブレーキをかけて使用してください。
※改造しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900