KTC
KTCの ワゴン
KTCの スチールワゴン
KTCの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ワゴン(3段1引出し)(シルバー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22336766
品番
SKX2613S2
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ストッパー付フリーキャスター(二輪)、固定キャスター(二輪)です。チェスト等を上乗せ可能です。
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。
寸法(mm)
中間棚:705×400×90、底部棚:705×400×90
質量(kg)
24
色
シルバー
材質(本体)
スチール
耐荷重(kg)
中間棚:15、底部:20
キャスター
ストッパー付フリーキャスター(二輪)、固定キャスター(二輪)
本体寸法(mm)
715×410×880
天板耐荷重(kg)
20
引出し寸法(mm)
570×275×65
ストッパー
あり
棚段数(段)
3
引出し耐荷重(kg)
5
引出し
あり
注意
※お客様での組み立てとなります。
※製品の上に乗らないでください。
※移動する際は引き出しを収納してください。