9.5sq.絶縁ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22336870 品番ZBR3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
絶縁工具セット(ZTB311A・ZTB311VA・ZTB310A・ZTB310VA)の入組品です。
ソケットの脱落を防止し、ソケットの取り外しも容易なユニオン機構を採用しています。

質量(g)350 送り角度(°)10 差込角(sq.)9.5 サイズ(mm)B45、T60、L190
注意
※絶縁工具は絶縁被膜で覆われているため、寸法は参考値です。
※本製品を使用する前に製品の取扱説明書および作業対象となる製品の製造メーカーの作業指示書などを十分に理解し作業してください。
※高電圧下での作業は、法令で定められた資格が必要となる場合があります。その作業条件に適した作業者が行ってください。
※本製品を使用する個所がAC1000V、DC1500V以下であることを、事前に確認してから使用してください。
※本製品の赤色部分が摩耗し、黄色い部分が露出した場合は、ただちに使用を中止してください。
※本製品をKTC絶縁工具以外と組み合わせて使用しないでください。
※本製品をお使いになる場合は、型式検定を受けた保護具(絶縁手袋、絶縁靴など)の併用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする