ブラスト興業
ブラスト興業の 立看板/工事看板
ブラスト興業の 立て看板
スリム看板 蛍光プリズム しじまる君イラスト付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22336879
品番
SYA-101POW-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途
規制看板 幅狭地
材質
(本体)スチール、(板面)蛍光プリズムライムイエロー
幅(mm)
280
厚さ(mm)
50
高さ(mm)
1400
文字内容
50M先工事中
取付方式
スタンド式
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません