キシマ
キシマの イベント・ノベルティ・行楽用品
キシマの アウトドア・行楽用品
キシマの レジャー・アクティビティ
ワンセカンド エアーポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22337825
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
空気入れ、空気抜き、火おこし、ランタン、モバイルバッテリーがこれひとつで叶う優れもの。
用途
アウトドア、トラベル、災害時、レジャー
材質
ABS・ポリカーボネート
色
Blue Gray
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×50×133
電池
リチウム電池
バッテリー電圧(V)
3.7
圧力(kPa)
噴射機能:High4.5(30分)・Low2.5(60分)
バッテリー容量(mAh)
4000
光束(Lm)
High150・Medium100・Low5
防水保護等級
IPX4
注意
※高い空気圧を要する製品にはご使用いただけません。火おこしを行う際は弱風に切り替えてご使用ください。