ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップ用品
ササガワの ショーカード/プライスカード
手書きPOP用カード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
22338306
品番
16-1760
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
手書きで映えるシンプルなPOPカード。
親しみやすい形状。
自由自在な使い方ができます。
売り場での確かな存在感を高め、商品の見映えを良くするPOPです。
材質
カード紙
形状
吹出し型 大
色
ブラック
タイプ
片面印刷
寸法(高さH×幅W)(mm)
96×126
注意
※「ブラック」の商品は特殊インクを使用しているため製造工程上裏面に白いインクが付着している場合が御座います。