ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップ用品
ササガワの ショーカード/プライスカード
手書きPOP用カード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
22338324
品番
16-1762
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
手書きで映えるシンプルなPOPカード。
親しみやすい形状。
自由自在な使い方ができます。
売り場での確かな存在感を高め、商品の見映えを良くするPOPです。
材質
カード紙
形状
丸吹出し型
色
ブラック
タイプ
片面印刷
寸法(高さH×幅W)(mm)
68×90
注意
※「ブラック」の商品は特殊インクを使用しているため製造工程上裏面に白いインクが付着している場合が御座います。