38-2510 リボンフラワー 100P ササガワ 22338419

38-2510 リボンフラワー 100P ササガワ 22338419
38-2510 リボンフラワー 100P ササガワ 22338419
38-2510 リボンフラワー 100P ササガワ 22338419
38-2510 リボンフラワー 100P ササガワ 22338419
38-2510 リボンフラワー 100P ササガワ 22338419

リボンフラワー 100P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(mm)リボン:12
内容量1袋(100個)注文コード22338419品番38-2510
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

裏面シール付き。取付簡単なリボンです。ギフトの定番アイテム。100個入。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン他幅(mm)リボン:12サイズ本体径(mm)Φ50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする