ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの ラッピングリボン/タイ
ササガワの ラッピング用リボン
リボンフラワー 100P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
22338480
品番
38-2540
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
裏面シール付き。取付簡単なリボンです。ギフトの定番アイテム。100個入。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン他
幅(mm)
リボン:12
色
水
サイズ
小
本体径(mm)
Φ50