ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ササガワの 夏季
七夕飾り 星型短冊 穴アキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5冊×10枚)
色
金、裏面:白
注文コード
22338796
品番
46-6186
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
願い事を書いて吊り下げてみましょう。
穴あき(直径約3mm)。紙厚約0.4mm。
七夕やクリスマスのイベントにも。つなげてガーランドするのもおススメ。
材質
ホイルカード紙(310g/m
2
)
色
金、裏面:白
穴径(Φmm)
3
紙厚(mm)
約0.4
寸法(高さH×幅W)(mm)
100×105
注意
※紐は付属しておりません。筆記具は油性筆記具をご使用ください。
※裏面は別色です。