画像準備中

デジタル絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書付き 注文コード22339225 品番MIS-2D(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量・3レンジ内蔵の多重定格絶縁抵抗計で低価格を実現
アナログタイプは蓄光メータ付・デジタルタイプはバックライト採用により暗い所でも読み取りが容易

交流電圧(V)0〜600±2.5%F.S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×54×105 質量(g)約350 電源単3アルカリ乾電池×6 幅(mm)170 奥行(mm)54 高さ(mm)105 付属品単3アルカリ乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1 測定範囲AC電流・AC/DC電圧・抵抗 定格125V/250V/500V、20MΩ/50MΩ/100MΩ 精度第1有効測定範囲:指示値の±5%第2有効測定範囲:指示値の±10%有効範囲外のメモリ:指示値の±30%以下 サンプルレート(回/s)2 最小分解能0.001MΩ 定格測定電圧(V/MΩ)125/20、250/50、500/100 校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする