曜日別特売

コード収納機能付ポケットマルチ

(3件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書付き注文コード22339295品番MCD-008(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

テストコードがワンタッチで本体へ収納できるコードリール機能付です。
大型液晶・オートパワーオフ付です。

直流電圧(V)320m/3.2/32/320/500交流電圧(V)3.200/32.00/320.0/500抵抗(Ω)320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×114×22.5質量(g)110電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)幅(mm)72奥行(mm)22.5高さ(mm)114最大表示3200カウント確度保証温湿度範囲23℃±5℃ 80%RH以下 結露のないこと検波方式平均値整流(MEAN)校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36933547
2020-08-17
用途: 現場にて使用
建設業・工事業

小さくて持ち歩きやすく使いやすいです。リールが本体に収まるので助かってます。以前ケース付きのを使ってましたが使うたびに出すのが面倒だったので満足です。

対象商品 : 36933547
2014-11-06
用途: 業務、仕事用
東京屋

大変気に入ってます。他業者が使っているのを見て、
前から欲しかったものです。
リールの耐久性がしんぱいですが、壊れたら又買うかもです。

対象商品 : 36933547
2014-03-16
用途: D.Y.I

可、不可もなく

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする