マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の クランプメーター
マルチ計測器の 交流専用クランプメータ
ユニバーサルクランプメーター
商品レビューを投稿する
85日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
付き
注文コード
22339338
品番
M-310(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング
CT内径40mmで0.01mA〜300Aまで広範囲に計測
交流電流(A)
クランプCT:30m/300m/30/300、接触型CT:300
電源
ボタン電池LR-44×2
クランプ径(Φmm)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×180×21
質量(g)
約135
幅(mm)
64
奥行(mm)
21
高さ(mm)
180
付属品
ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)
40(クランプCT)、20(接触型CT)
機能
データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)
2
測定レンジ
クランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300A
CT窓径
クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm
確度
【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0〜200A)±1.2%rdg±5dgt、(200〜250A)±3.0%rdg±5dgt、(250〜300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値
最小分解能
0.01mA
校正証明書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300