曜日別特売

ミニクランプリーカー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書付き注文コード22339478品番M-100+(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

最新のCT技術・デジタル技術を集結し、小型軽量化に成功した、世界最小・最高精度のクランプ式漏電計です。
小型・軽量のコンパクトサイズです。外部磁界の影響は殆どありません。
ZCTには、長期間使用しても錆びない特殊合金を使用していますので、経年劣化が少なく、常に安定した精度を保ちます。

交流電流(A)30m/300m/20電源ボタン電池LR44×2クランプ径(Φmm)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×138×23質量(g)約80幅(mm)45奥行(mm)23高さ(mm)138付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)18(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30mA/300mA/20A確度交流電流:±1.0%rdg±10dgt最小分解能0.01mA校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする