画像準備中

データロガー騒音計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書付き 注文コード22339636 品番SL-1373SD(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は校正証明書・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。

測定レベル範囲(dB)【A、C特性】30〜130 周波数範囲(Hz)31.5〜8000 精度±1.4dB(1 kHzにて) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245 質量(g)約445(電池を含む) 電源アルカリ単3(1.5V)乾電池×6本、またはACアダプター(別売) 用途騒音測定に 付属品取扱説明書、風防スポンジ 外形寸法(mm)68×245×45 分解能0.1dB 周波数特性A特性、C特性 電池寿命(時間)通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60 測定レンジAuto:30〜130dB、Lo:30〜80dB、Med:50〜100dB、Hi:80〜130dB 周波数範囲31.5Hz〜8kHz 校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※型式承認、検定は付いておりません。記録用SDカードは付属しておりません。市販のもの(16GBまで)をご使用ください。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする