画像準備中

デジタル騒音計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22339645 品番SL-200U(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

最小限の機能に集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計。
温度計機能つき。
作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズ。
ホールド機能、MAX / MIN ホールド機能つき。
見やすいカラーLCD

測定レベル範囲(dB)A特性:35.0〜135.0 周波数範囲(Hz)31.5〜8k 精度±2.0(94dB、1kHzにて) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144 質量(g)約81(電池含まず) 電源単4形乾電池 3個 用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般 付属品取扱説明書、風防スポンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×144×31(風防スクリーン、ボタン部分を除く) 分解能0.1dB 周波数特性A特性 電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時) サンプリング約3回/秒 使用温湿度範囲0〜+50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保管温湿度範囲-10〜+60℃/10〜75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず) 校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※使用例の画像の三脚は含まれておりません。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする