画像準備中

デジタル騒音計

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22339654 品番CHE-SD1(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。

用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。 材質ABS樹脂 質量(g)73 電源単四乾電池×3本 精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144 分解能温度/0.1 機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 周波数特性A特性 測定レベル範囲(dB)騒音/35〜135、周波数/31.5Hz〜8kHz、温度/20℃〜60℃ 電池寿命60時間 アズワン品番64-0900-95 ダイナミックレンジ50dB 校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89519544
2021-06-10
用途:
工事現場での騒音測定
建設業・工事業

屋内では数字が見やすいですが、晴れた日の屋外だとほぼ見えなくなります。写真を撮りたかったのですが陰に入れるなど工夫が必要でした。

対象商品:
89519544
2020-09-19
用途:
現場竣工前に敷地境界で騒音測定を行っています
後藤設備工業株式会社 様 (建設業・工事業)

小型でとても使いやすいです。
温度計も付いていて便利です。

対象商品:
89519544
2020-09-06
用途:
工事現場の騒音測定
合同会社海楓社 様 (建設業・工事業)

シンプルで本当に使い易く、好きな測定時間間隔で最小値と最大値も表示可能なので、公共機関への報告にも使用可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする