A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 騒音計・地震計・振動計
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 騒音計
デジタル騒音計
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
付き
注文コード
22339670
品番
SD-2200(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
付属品
006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書
質量(g)
200(電池含む)
外形寸法(mm)
54×34×232H
電源
006P(9V) 電池
精度
±1.5dB
表示分解能
0.1dB
外部出力
AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)
周波数特性
2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)
電池寿命(時間)
約60
測定レベル範囲(dB)
レベル:32〜130dB 周波数 31.5Hz〜8kHz
レンジ切替
3段階(Lo:32〜80dB Med:50〜100dB Hi:80〜130dB)
使用温湿度範囲
0〜40℃ 10〜90%RH
校正証明書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300