KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 壁材
金属サイディングはる一番 銘木柄U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
22340729
品番
MF1A6B11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,980
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
伝統の「浮造り仕上げ」が描き出す木目の美しさ。その繊細な技に学び、表情豊かに表現しました。
色
銘木オーカー
働き幅(mm)
400
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
深さ(mm)
柄:最大3.5
材質(塗装)
鋼板:遮熱性フッ素
保証期間
塗膜変褪色10年、赤サビ10年
用途
外壁
仕様
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.3
認定番号
不燃材料認定番号:NE-0017
色(マンセル値)
9.4YR 5.7/2.2(色相明度/彩度)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22340729
MF1A6B11
79950135
MF3A6B11
金属サイディングはる一番 銘木柄U
KMEW(ケイミュー)
1セット(2枚)
¥
13,980
税込
¥
15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)