土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
プラ玉打診棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22340808
品番
1081
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
19
全長(mm)
160
主な用途
機械機器や車輌の点検
シャフト
8段伸縮
用途
外壁検査用工具。