土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
打診棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22340835
品番
1567
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ハードステンレス管採用、強度アップで診断時のガタツキ激減です。
用途
タイル・コンクリートの打音検査に。
トラスコ品番
147-4669
材質
球体部:鋼、シャフト部:ハードステンレス管、グリップ部:ゴム
全長(mm)
最短〜最長:210〜1000
径(Φmm)
先端球体部:17