グーリング
TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法
M4
M10
M12
M14
M16
M18
M2
M2.5
M20
M3
M4
M5
M6
M8
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22341447
品番
1015 M4.0X0.7
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途
通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。
精度
OH2
呼び寸法
M4
ピッチ(mm)
0.7
ねじ長さ(mm)
12
全長(mm)
52
シャンク径(Φmm)
5
シャンク四角部(mm)
4
下穴径(Φmm)
3.3
トラスコ品番
398-0880
材質
高速度鋼(HSS-E)
ねじの種類
M
食付き部の山数
3.5~5.5山
表面処理
TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ