グーリング
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法
M10
M10
M12
M14
M16
M18
M2
M2.5
M20
M3
M4
M5
M6
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22341490
品番
1017 M10.0X1.5
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途
止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。
トラスコ品番
398-0928
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
ねじ径
M3
シャンク径(Φmm)
7
ねじ長さ(mm)
15
ねじの種類
M
精度
RH7
食付き部の山数
2~3山
表面処理
TiNコーティング
食付
2~3P
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
メートルねじ
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。下穴加工には十分注意してください。