※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACファン(プラグコード付属)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22341657 品番 109-130
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。

用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
付属品電源供給用プラグコード(□60mmファンはリード線仕様のため付属なし) トラスコ品番353-2143 材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX) 厚さ(mm)38 質量(g)170 定格電圧(V)AC100 角寸法□60mm 寿命(期待寿命)25000時間 風量(m3/h)(50/60Hz)0.33/0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(kPa)(50Hz/60Hz)16.3/23.3 音圧レベル(dB(A))(50/60)28/30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする