※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷却DCファン San Ace(直流電源用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22341684 品番 109P0424H302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)

角寸法□40mm 定格電圧(V)DC24 厚さ(mm)28 用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-) トラスコ品番353-2267 材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX) 質量(g)52 風量(m3/min)0.32 寿命(期待寿命)60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 音圧レベル(dB(A))(50/60)37 静圧(Pa)102.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする