曜日別特売
109R0624H402 冷却DCファン San Ace(直流電源用) 山洋電気 22341700

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷却DCファン San Ace(直流電源用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
定格電圧(V)DC24
厚さ(mm)25
内容量1台注文コード22341700品番109R0624H402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,580

交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)

用途
交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
角寸法□60mm定格電圧(V)DC24厚さ(mm)25トラスコ品番353-2321材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)質量(g)90風量(m3/min)0.53寿命(期待寿命)60000時間RoHS指令(10物質対応)対応音圧レベル(dB(A))(50/60)28静圧(Pa)40.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする