3899 000.120 超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング 22342120 3899 000.120 超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング 22342120

超硬小径ドリル アルミナコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)0.12 注文コード22342120 品番3899 000.120
参考基準価格(税別)¥11,390 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は刃径など324種類から選べます 他の種類を見る

極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。
アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。
シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。
超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 トラスコ品番225-4565 全長(mm)38 溝長(mm)1.4 表面処理アルミナコート 加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍) シャンク径(mm)3 刃径(mm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする