ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の 暖房用品
ミヅシマ工業の 防寒用品
ミヅシマ工業の カイロ
エルバーマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
規格
#3枠付
注文コード
22344229
品番
402-0350
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
弾力性効果の持続、耐重圧性に優れています。
トラスコ品番
443-8761
種別
各種マット
材質
エチレン酢酸ビニール(EVA)
厚さ(mm)
16
寸法(mm)
510×810
質量(kg)
1.86
色
ブルー
規格
#3枠付