ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の 暖房用品
ミヅシマ工業の 防寒用品
ミヅシマ工業の カイロ
エルバーマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
規格
#6枠付
注文コード
22344238
品番
4020400
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
弾力性効果の持続、耐重圧性に優れています。
トラスコ品番
443-8795
種別
各種マット
材質
エチレン酢酸ビニール(EVA)
厚さ(mm)
16
寸法(mm)
660×960
質量(kg)
2.85
色
ブルー
規格
#6枠付