トーグ安全工業
トーグ安全工業の カラーコーン・区画用品
トーグ安全工業の コーン用品
トーグ安全工業の カラーコーン
トーグ スケルコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
高さ(mm)
450
注文コード
22344256
品番
45SY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
高さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
巡回中に覗き込んだり持ち上げなくても内部が見えます。
定評のある反射シート使用で夜間の視認性に優れます。
用途
工事現場や駐車場に。
トラスコ品番
327-5507
質量(kg)
1.3
色
クリア/イエロー
高さ(mm)
450
種類
スタンダード
寸法(幅W×高さH)(mm)
290×450
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
ライン入り