AltaSoft アルタロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 22344265 品番 50703-00
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥9,361 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

膝の皿部分が軟質なファブリックでできているのでフローリングなどを傷付けません。
AltaLOKを採用しています。
耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。

用途屋内外の作業に。 トラスコ品番818-5574 材質生地:コーデュラナイロン、ヒザ部:ポリエチレン(PE) 長さ(mm)191 幅(mm)229 高さ(mm)83 質量(g)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする