ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の ジョイント式スノコ
カラースノコジョイントRE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22344274
品番
600-0010
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
再生特殊ポリエチレン
(ソリが少なく、耐寒、耐衝撃性が高く、引裂きにも強く、収縮性や表面硬度に富んでいます。)
用途
シャワールーム・浴室・洗面所・トイレ・ロッカールーム・厨房・倉庫・渡り廊下・ベランダ
トラスコ品番
296-5836
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
450×600
色
ブルー