ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の ジョイント式スノコ
カラースノコジョイントRE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22344290
品番
600-0100
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
再生特殊ポリエチレン
(ソリが少なく、耐寒、耐衝撃性が高く、引裂きにも強く、収縮性や表面硬度に富んでいます。)
トラスコ品番
296-5844
種別
中フチ+
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
75×150
色
ブルー