トーグ安全工業
トーグ安全工業の カラーコーン・区画用品
トーグ安全工業の コーン用品
トーグ安全工業の カラーコーン
トーグ スケルコン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22344396
品番
70SYL
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
巡回中に覗き込んだり持ち上げなくても内部が見えます。
定評のある反射シート使用で夜間の視認性に優れます。
用途
工事現場や駐車場に。
トラスコ品番
327-5485
質量(kg)
3
色
クリア/イエロー
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
寸法(幅W×高さH)(mm)
370×700
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
ライン入り