※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A8401-LTT ルアーチップオールプラスチックシリンジ HENKE 22344448 A8401-LTT ルアーチップオールプラスチックシリンジ HENKE 22344448

ルアーチップオールプラスチックシリンジ

(37件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード22344448 品番A8401-LTT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。

仕様バルク包装 全長(mm)95 容量(mL)1 タイプ中口 最小目盛(mL)0.01 胴径(Φmm)6.4 材質(外筒)ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm)4 材質(ピストン)ポリエチレン(PE) トラスコ品番474-5671 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品は医療器具ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
オールプラスチックで安心
その他業種

オールプラスチック製品なので、安心、安全です。
5mlサイズは、投薬用に便利です。

対象商品:
08517407
2024-04-13
用途:
グリスアップ用
製造業

ピストンにゴムが無いため、油や溶剤に強いと思われます。

3人が参考にしています
対象商品:
08517407
2023-08-30
用途:
インクジェット・プリンターのインクの詰め替え
その他業種

使い勝手が丁度良いサイズが見つかり、重宝しています。
インクの詰め替えに何度か使用しましたが、耐久性も良いです。

対象商品:
22344448
2023-07-03
用途:
農薬の計量に

液体農薬の計量にゴム先のシリンジを使用していましたが、三ヶ月経たずにゴム部が膨張して使えなくなっていました。
こちらの製品に代えてから、スムーズに計量できています。

対象商品:
08517407
2022-01-09
用途:
化学分析の取り出しに使用
製造業

溶剤で希釈した分析対象物を取り出しに使用しました。シリンジの内部がゴムになっているものが多いですが、対象物が溶剤で希釈されているのでゴムが膨潤してしましますが、この製品はゴムを使用していないので溶剤で希釈されたものの抽出によかったです。

対象商品:
08517416
2022-02-04
用途:
補修など

細かいところにグリスを入れるのを探していました。グリスでも問題なく漏れなく入れることが出来ました。10本入りでこの価格は魅力です。

3人が参考にしています
対象商品:
08517425
2021-07-27
用途:
液体の移し替え

手作りチンキを小さな容器に入れる時に使います
プランジャーが一体形なので、吸引もスムーズで使いやすく
沢山あるので、用途で使い分け出来ます

対象商品:
08517346
2021-09-08
用途:
装置のメンテナンス時
サービス業

いろいろな溶剤を吸引するのでプランジャ部がゴム製ではなくオールプラスチックでないと溶けてします。このシリンジは大抵の溶剤を吸引できるのでとても便利。耐久性も高い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする