※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩下
岩下の ガンノズル・ホース
岩下の ポンプ用ホース
ディスペンサー用アダプタアッセンブリー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22344457
品番
AA30N
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
S型バレルに適用可能です。
名称
AA30N
適合
PS30S・50S
ホース長さ(m)
1
使用圧力
(空気圧)0〜690kPa
質量(g)
60
用途
空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。
トラスコ品番
291-0748