曜日別特売
AC-T03FB03 レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK) 22344466

 

AC-T03FB03 レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK) 22344466
AC-T03FB03 レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK) 22344466

レセプタクル(アウトレットTシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22344466品番AC-T03FB03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
トラスコ品番309-9067定格電圧(V)125耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下極配置有極RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22344466
2024-05-19
用途: 洗面台のコンセント交換修理

プラグの初期抜去力は少し強すぎるように思われるが使用経過でどうなるか?(接触電極の弾性力(バネ性)が有るか疑問?)
配線端子は平型コネクター様であるが幅6mm長さ(差込み深さ)6mm程度であり半田付け接続が良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする