DINレール・専用金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード22344475 品番AM-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥69
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
適合【中間板】PTU-10〜80、PT-20〜150、PT-SS10、SS20用 トラスコ品番391-8475 材質PVC 長さ(mm)1200 幅(mm)10 高さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22344475 AM-10 39439531 AM-10 端子台オプション 記名板 東洋技研 端子台オプション 記名板 東洋技研 1枚 72 税込79 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする