白銅
白銅の 金属素材
白銅の アルミ
白銅の アルミプレート
AMSアルミプレート AMS-4050-7050 (テストピース用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22344484
品番
AMS-4050 101.6X150X150
参考基準価格(税別)
¥44,660
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
7050の航空宇宙材料規格商品です。7075の焼入材を改善した合金で、耐応力腐食割れと靭性に優れた高強度合金です。7050は特に3インチ以上の厚いところで多用されており、疲労試験をしています。
材質
7050-T7451
長さ(mm)
150
幅(mm)
150
厚さ(mm)
101.6
用途
航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。
トラスコ品番
491-1199
規格
AMS-4050、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:BAMS 516-003B、DMS 2459D、DMS 2233G、MMS 1420G
注意
※ミルシートは付属しておりません。必要な場合はご注文後に別途お問い合わせください。ただし、テストピースのため、参考ミルシートになります。