AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22344536 品番 AMS-7075 76.2X150X150
参考基準価格(税別)¥32,760 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

7075の航空宇宙材料規格商品です。主にボーイング、エアバスなどの航空機の主要構造部材として、また戦闘機、宇宙用途部材などにも使用されています。

材質7075-T7351 長さ(mm)150 幅(mm)150 厚さ(mm)76.2 用途航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。 トラスコ品番491-1245 規格AMS-QQ-A-250/12、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:AMS4078G、MMS159P、ASTM B209-10
注意
※テストピースのため、参考ミルシートになります。現品とロットが一致したミルシートが必要な場合はご注文時にお申しつけください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする