※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AU-75 AU型車輪(固定金具付) 京町産業車輌 22344545 AU-75 AU型車輪(固定金具付) 京町産業車輌 22344545

AU型車輪(固定金具付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22344545 品番AU-75
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

中荷重用固定車で走行抵抗が少なく一般的に多く使用されているキャスター。
鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレスせい車輪と比べ荷重が高い。

車輪径(Φmm)75 取付座(mm)126×56 取付ピッチ(mm)101 取付高(mm)118 材質(車輪)ゴム 許容荷重(kg)70 用途一般中荷重用 トラスコ品番107-5063 形状固定 型式AU型固定車 ブレーキナシ 取付座A×B(mm)126×56 取付高H(mm)118 取付ピッチP(mm)101 取付座L×S(mm)126×56 取付穴径a(mm)10 車輪径D(Φmm)75 特性静音 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする