※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMJ-27 バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム 22344710 BMJ-27 バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム 22344710 BMJ-27 バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム 22344710

バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22344710 品番 BMJ-27
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。
ツバなし貫通タイプです。(Φ17〜65)
有効長の長さが最長クラスです。

用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。 トラスコ品番330-7344 適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼 有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6 フトコロの深さ(mm)22 刃厚(mm)1.07 シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸 シャンク径(mm)6.35/10 刃径(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする