東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
DINレール対応端子台用オプションカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22345245
品番
CA-28
参考基準価格(税別)
¥541
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
質量(g)
25
材質
PC樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
28
高さ(mm)
3.2
適合
【中間板】PTW-SS10上段用
トラスコ品番
391-8548
RoHS指令(10物質対応)
対応