曜日別特売
CA-36 DINレール対応端子台用オプションカバー 東洋技研 22345270

DINレール対応端子台用オプションカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
幅(mm)36.5
内容量1枚注文コード22345270品番CA-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥597
質量(g)41材質PC樹脂(UL94V-0)長さ(mm)1000幅(mm)36.5高さ(mm)4.5適合【中間板】PTU-30、40、PT-30、40用トラスコ品番391-8572RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22345270CA-3639439477CA-36CA-36 カバー 東洋技研 39439477カバー東洋技研1枚
619
税込681
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする