エアラチェトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22345306 品番 CP828H
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。

用途自動車整備作業に。 トラスコ品番423-7374 全長(mm)254 質量(kg)1.08 無負荷回転数(min-1[r.p.m])150 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.4 最大締付トルク(N・m)68 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口NPT1/4
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする